Beli vaccum pump di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ORION Pompa Vaccumatribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Rotation Speed (rpm): 1440
- Ultimate Vacuum (PA/Bar): 5/0.05
- KRISBOW Pompa VakumDeskripsi:Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.atribut:
- Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
- Ultimate Vacuum (Pa): 5
- Packing Dimensions (mm): 450x200x310
- Niigata Seiki (SK) Mini PumpDeskripsi:Mini Pump RDP-01. - Use: Water supply and drainage of waste water - Material: a. Main Body: Plastic b. Rotor : Oil-resistant rubber. -atribut:
- Dimensions (mm): 100x90x60
- Drive Shaft (mm): 6.35
- Hose Diameter (mm): 16
- Max. Water Rise (m): 12
- Operating Speed (rpm): 1600
- Pumping Capacity (L/minute): 10-12
- Shaft Diameter (mm): 6.35
- ULVAC Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pumpatribut:
- Power (V): Single Phase 100
- Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)Deskripsi:Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump International Certificates: - CE certification- CSA certification- IP 30 protection- RoHS certification Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump Applications- Suspended solid test- Vacuum filtration- Microbiological test- Air samplingatribut:
- Dimension (cm) (LxWxH): 31 x 13.5 x 20.4
- Motor Rotation Speed (rpm): 1450
- Horse Power (HP): 1/6
- Hose barb (5/16 inch): ID8
- Maximum Current (A) : 0.4
- Maximum Flow Rate (L/minute): 34
- Maximum Power (W): 80
- Maximum Vacuum (mm Hg): 680
- Net Weight (kg): 5.2
- Noise Level (dB): 52
- Overflow Protection: Yes
- Thermal Protection: Yes
- Vacuum Regulator: Yes
- ALDO Mesin Pompa VacuumDeskripsi:Vacuum Pump adalah sebuah alat untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Pompa vakum menjadi salah satu komponen penting di beberapa industri besar seperti pabrik lampu, vacuum coating pada kaca, pabrik komponen-komponen elektronik, pemurnian oli, pendinginan vakum, perangkat pemulihan refrigeran, kemasan teh, AC, reparasi mobilbahkan hingga alat-alat kesehatan seperti radiotherapy, radiosurgery, dan radiopharmacyatribut:
- Voltage (V): 220
- Rotation Speed (rpm): 1440
- Rocker Scientific Vacuum Pump Oil-Free (Pompa Vakum)Deskripsi:Oil Free Vacuum Pump, Max Vacuum – 680 mm Hg, capacity 20 ltr/min, motor power 1/8 Hp, 60 Watt, 220V, 50Hz, 0.3 A, noise 50 dBatribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Moisture Trap/Vacuum Regulator: Yes
- Startools Oil Pump & Dispenser Vacuum Sampling (Pompa Oli)Deskripsi:• Oil sampling pumps allows to manually extract representative oil and fluid samples from non-pressurized systems quickly and easily• hose and bottle sold separately
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Merck Millipore Pump Vacuum/Pressure Chemical Duty (Pompa Vakum)Deskripsi:OverviewThe High Output Pump features a piston-driven design for greater power.The Chemical Duty Pump has a chemically-resistant head and diaphragm for use with corrosive chemicals and solvents.Both pumps come with 70 cm of 1/4" tubing and a Millex FA50 filter for in-line moisture protection. Both are UL listed and CE marked.The High Output and Chemical Duty pumps can support high flow rates to decrease process filtration time. The High Output Pump features a piston-driven design for greater power. The Chemical Duty Pump has a chemically-resistant head and diaphragm for use with corrosive chemicals and solvents. Both pumps come with 70 cm of 1/4 in. tubing and a Millex-FA50 filter for in-line moisture protection. Both are UL-listed and CE-marked.Features & BenefitsHigh flow rates decrease filtration process time Optional chemical-resistant internal components for compatibility with corrosive vapors Portable design allows for easy sharing between workstations ApplicationsVacuum Source for Filter Holders, Manifolds, and Devices, including Samplicity Filtration System, SNAP i.d. 2.0 System, MultiscreenHTS Filtration Manifold, and Stericup FiltersFor more information visit the EMDMillipore Vacuum Hardware site.atribut:
- Material Size: 1
- Pressure/Vacuum: Vacuum
- Quality Level: MQ400
- Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)atribut:
- Power (V): 220
- Rotation Per Minute (rpm): 1440
- Rotor Method: Two-stage
- Running Method: Direct
- Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
- Ultimate Vacuum (micron): 15.0
- Vacum Pump Oil (ml): 450
- Velp Automatic Kjeldahl Nitrogen Protein AnalyzerDeskripsi:UDK 169 with AutoKjel Autosampler - Automatic Kjeldahl Nitrogen Protein AnalyzerFully automatic distillation and titration for Kjeldahl protein determination, Non-Protein Nitrogen (NPN), volatiles and more. Connection to autosampler for high sample throughput, maximum flexibility and unattended operation.Safety, efficiency and precision for high-throughput laboratoriesThe UDK 169 is designed for high-throughput laboratories looking for precise and reproducible results of Kjeldahl nitrogen TKN, proteins, ammoniacal nitrogen, nitric nitrogen (Devarda), TVBN, sulfites, phenols, volatile acids, cyanides, and alcohol content. UDK 169 can be used in combination with the AutoKjel autosampler, for a highly productive system capable of autonomously processing sample tubes, which are fed directly into the fully automatic distillation and titration unit.- The fully automatic process ensures efficient operations, distillation and titration performed simultaneously - Shortest time-to-results with online titration and automatic results calculation - Premium result accuracy and precision thanks to the integrated colorimetric titrator with high precision burette- Programmable boric acid, water, sodium hydroxide addition- Selectable steam generation output level 10% – 100%- Auto removal of residues from titrator & sample tube- Clear and intuitive operations thanks to the Smart User Interface and digital display- Maximum safety for the operator - Unmatched flexibility with the autosampler and a wide accessory range Maximum Productivity with AutokjelUDK 169 used in combination with the AutoKjel autosampler, for a highly productive system is capable of autonomously processing up to 24 samples with standard test tubes (250 ml) or 21 Jumbo test tubes (400 ml).Sample tubes are taken from the carousel and fed directly into UDK 169 for further processing and reliable results, allowing the user to operate in complete safety and with extreme ease, without requiring an attendant.The UDK 169 & AutoKjel Kjeldahl analyzer is developed for continuous operation, providing the maximum sample throughput and data processing automation.Premium accuracy and precisionThe automatic Kjeldahl analyzer UDK 169 colorimetric titrator guarantees accuracy, precision, and a long lifetime. With a limit of detection (LOD) of 0.015 mgN and a limit of quantification (LOQ) of 0.04 mgN, UDK 169 is perfect even for challenging analyses with samples containing a low amount of Nitrogen.The system relies on a colorimetric measurement of a chemical reaction with automatic endpoint detection. VELP colorimetric titrator benefits:- Completely automatic procedure - Calibration-free- Maintenance-freeThe UDK 169 allows to constantly monitor the titration with the real-time graph displayed on the instruments. Unrivalled technologies to support your laboratory - Titanium Condenser and Technopolymer Splash HeadThe UDK 169 features the unique VELP patented titanium condenser designed for efficient thermal exchange and low water consumption. The distillate temperature is always kept below the Kjeldahl threshold value (35 °C), as indicated in the Kjeldahl method, without nitrogen loss.- Reduced water consumption- High resistance material with prolonged lifespan - Reduced break risks during routine cleaning The exclusive VELP Technopolymer Splash Head incorporated in the UDK 169 is designed for high throughput providing state-of-the-art durability and resistance.- Chemical resistant materials - Unmatched lifespan of up to 10,000 analyses - Maintenance-free and no risk of breaking Reliability and safety for your labThe UDK 169 is provided with the most complete set of safety features to ensure maximum operator safety. Sensors monitor tube in place, safety doors, reagent levels, cooling water flow-rate and more. The VELP Patented Steam Generator guarantees safe working conditions working without pressure:- Rapid pre-heating time- High performance and resistance- Maintenance-free- Works with deionized waterIntuitive software ensuring ease-of-use and data management at its bestThe bright 7" color touch screen and easy-to-use software guide the operator step-by-step. - Users' management with 3 levels of authorizations and permissions according to GLP - Real-time graph - Automatic result calculation and onboard archive - Control features for AutoKjel autosampler- Analysis and instruments statistics- Distillation in series feature to speed up data entry - Data export in .xls, .txt, .csv and maximum compatibility for LIMSThe optional barcode technology simplifies distillation data management and results calculation.The UDK 169 software can be upgraded with the optional 21 CFR Part 11 Package for Pharmaceutical, Cosmetic and Food industry laboratories that require compliance with FDA regulation. Streamlined processes and enhanced service support with VELP Ermes Cloud PlatformUDK 169 features the unique connection option via Wi-Fi or LAN to VELP Ermes Cloud Platform, the Smart Lab solution allowing you to reduce routine operations thanks to the real-time monitoring of your Kjeldahl analysis wherever you are, at any time. Just by using a PC, a Smartphone or a Tablet you can manage multiple instruments, consumables, workflows, analysis data, and instrument working conditions.Immediate event and alarm notifications inform you about analyses and the remote analysis interruption guarantees total control of your laboratory processes. Grant access to instruments and data only to specific people in your organization and decide whether you like to share information directly with VELP or with authorized service centers to benefit from a reduced diagnostic time and enhanced service support. Nitrogen determination at high throughput gets to a new level with VELP Ermes Cloud Platform.TEMS™ TechnologyUDK Series Kjeldahl distillation units work with the innovative TEMS™ benefits, for unmatched savings.Time Saving: rapid heating reduces wasted timeEnergy Saving: limited energy consumption thus cutting CO2 emissionsMoney Saving: cost reduction for each analysisSpace Saving: the narrow footprint saves valuable laboratory bench spaceatribut:
- Boric Acid Addition: Automatic
- Delay Time (Devarda Alloy Analysis) (s): 00 - 99min 59
- Detection Limit (mg N): >0.015 (LOD)
- Display: 7inch color touch screen
- Distillation Residues Removal: Automatic
- Distillation in Series: Yes
- Measuring Range (mg N): 0.04 to 220
- Recovery (%): ≥99.5
- Reproducibility (RSD) (%): ≤1
- Sodium Hydroxide Addition: Automatic
- Steam Flow Regulation (%): 10-100
- Structure: Corrosion-resistant technopolymer
- Titration Residues Removal: Automatic
- Titration Vessel Cleaning: Automatic
- Water Addition: Automatic
- Rocker Vacuum Filtration System 300-MF31 (Filtrasi Vakum)Deskripsi:Filtration System International Certificates: - CE certification- CSA certification (Rocker 300)- IP30 protection (Rocker 300)- RoHS certification (Rocker 300) Filtration System Applications :- Suspended solid test- Vacuum filtrationatribut:
- Dimension (cm) (LxWxH): 26.8 x 13.5 x 20.4
- Motor roatation speed: 1450
- Horse Power (HP): 1/8
- Noise Level (dB): 50
- Filter Diameter (mm): 47
- Funnel Capacity (ml): 300
- Funnel Material: PES
- Funnel lid Material: PP
- Hose barb (5/16 inch): ID8
- Maximum Current (A) : 0.3
- Maximum Flow Rate (L/minute): 20
- Maximum Vacuum (mbar): 105
- Membrane support Material: PES
- Net Weight (kg): 4.1
- Support base Material: PES
- Thermal Protection: Yes
- Vacuum Regulator: Yes
- Waste bottle Material: Borosilicate glass with drain
- Waste bottle capacity (ml): 1000
- ULVAC Diaphragm Type Dry Vacuum Pumpatribut:
- Power (V): Single Phase 100
- Orion Machinery Auto Drain Trap (Katup Pembuang Otomatis)Deskripsi:Drain drain without air loss
- Welch Rotary Vane Vacuum Pump (Pompa Vakum)Deskripsi:Lubricated rotary vane vacuum pumps use oil to lubricate and cool the pump's internal components. The oil helps smooth operation and reduce maintenance. These pumps are used in vacuum ovens and in freeze-drying applications.atribut:
- UNSPSC: 40151502
- Application: Commercial; Commercial Chillers; Industrial Refrigeration Service; Moisture From Industrial; Removal of Air
- Current Rating (A): 16
- Finish: Powder Coat
- Fluid Compatibility: Oil
- Free Air Displacement (CFM): 12.8
- Frequency (Hz): 60
- Includes: 3L Pump Oil; Cord; Plug
- Inlet Size (inch): 1/4
- Inlet Type: NPT
- Lead-Free: No
- Manufacturer Part Number: 3016-02
- Maximum Discharge Pressure (mbar): 0 (zero)
- Maximum Operating Pressure (psi): 0 (zero)
- Maximum Speed (rpm): 1725
- Maximum Vacuum (torr): 0.003
- Outlet Size (inch): 1/4
- Outlet Type: NW25
- Output Power (HP): 0.75
- Overall Height (inch): 22.4
- Overall Length (inch): 8.1
- Overall Width (inch): 11.4
- Phase: Single
- Runs Dry: No
- Sound Level (dBA): 55
- Valve Type: Gas Ballast
- Voltage (V): 115 AC
- Weight (lbs): 81.4
- JTC Vacuum Pump (Pompa Vakum)atribut:
- Power Supply (V/Hz): 220/50-60
- GAST Rotary Vane Combination Compressor & Vacuum Pump (Pompa Vakum)Deskripsi:These combination rotary vane compressor and vacuum pump units include a motor and run continuously for low-pressure and low-vacuum applications.
Daftar Harga vaccum pump Terbaru October 2026
| ORION Pompa Vaccum | Rp999.900 |
| KRISBOW Pompa Vakum | Rp2.799.900 |
| Niigata Seiki (SK) Mini Pump | Rp469.900 |
| ULVAC Direct Drive Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump | Rp15.999.900 |
| Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum) | Rp13.999.900 |
| ALDO Mesin Pompa Vacuum | Rp1.699.900 |
| ASADA Vacuum Pump | Rp6.599.900 |
| Rocker Scientific Vacuum Pump Oil-Free (Pompa Vakum) | Rp10.999.900 |
| Startools Oil Pump & Dispenser Vacuum Sampling (Pompa Oli) | Rp2.699.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp74.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20Mini%20Pump/P102225189-1.jpg)

/doP106495492-1.jpg)


/l0P106199756-1.jpg)
/e6P111717510-1.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)

/lvP104672787-1.jpg)
%20(Pompa%20Vakum)/P103069311-1.jpg)

/evP106495535-1.jpg)

/P102554478-1.jpg)
/ioP109584672-1.jpg)
/nlP101540849-5.jpg)
/1gP109560052-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)